尾上製作所
もぐら取器
モグラ取り器2個組。
全長(mm)
240
質量(g)
130
内径(Φmm)
入口:50
板厚(mm)
0.27
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69389346
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください