鋏ケース T6

鋏ケース T6 - 近正
(3件のレビュー)

軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。

全長(mm)240刃長(mm)0適合S-200、S-201、S-221、S-600、T-500、T-500S、T-550、T-550S、T-55CH、T-55SH、T-55SR、TP-530S、T-600、T-700、T-600EX、T-501、T-551、T-570、T-550MX、T-601、T-601K、T-701、FE-6C、E-6C質量(g)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69390055CS-T6
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 収穫
東京牛乳運輸株式会社

岡恒の芽切鋏を、入れるのに使用しましたが入れる際ちょっと引っ掛かりを感じました。濡れることを考えるといい感じです。

対象商品 : 69390055
2020-11-11
用途: 柚子の収穫

形状が採果鋏と同じなので、他の鋏には使いにくいですが、専用の鋏には確りと納まり、使いやすいです。

対象商品 : 69390055
2020-08-21
用途: ネギの根切り
千葉農園農・林・水産業

携帯に便利でいいです。カラーが2、3種類あればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする