曜日別特売

JSリレー

JSリレー - Panasonic(パナソニック)

標準端子ピッチ
優れた耐熱性、トラッキング性能:EN60335-1 GWT適合(VDE承認)
耐サージ6kVタイプも品揃え
低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ)
TMP型/プリント板端子

用途家電機器、自販機、OA機器寸法(mm)22.0×16.0×16.0質量(g)約12規格UL、CSA、VDE、TUV内容量1箱(100個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
保護構造
絶縁種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73892717AJS1210FDC61cフラックスタイトClass E
28,000
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73892778AJS1212FDC241cフラックスタイトClass E
28,000
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73892787AJS1213FDC481cフラックスタイトClass E
31,000
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73892796AJS1215FDC91cフラックスタイトClass E
28,000
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73892832AJS1219FDC51cフラックスタイトClass E
28,000
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73892848AJS1310FDC61cプラスチックシールClass E
29,000
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73892936AJS1313FDC481cプラスチックシールClass E
32,000
20,980
23,078(税込)
42日以内出荷
返品不可
73892945AJS1315FDC91cプラスチックシールClass E
29,000
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73892954AJS1316FDC181cプラスチックシールClass E
29,000
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73892988AJS1319FDC51cプラスチックシールClass E
29,000
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893006AJS3210FDC61aフラックスタイトClass E
26,000
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893042AJS3211FDC121aフラックスタイトClass E
26,000
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893067AJS3212FDC241aフラックスタイトClass E
26,000
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893076AJS3213FDC481aフラックスタイトClass E
29,500
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893085AJS3215FDC91aフラックスタイトClass E
26,000
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893094AJS3219FDC51aフラックスタイトClass E
26,000
16,980
18,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893103AJS3310FDC61aプラスチックシールClass E
27,000
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893128AJS3311FDC121aプラスチックシールClass E
27,000
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893146AJS3313FDC481aプラスチックシールClass E
30,500
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893155AJS3315FDC91aプラスチックシールClass E
27,000
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893173AJS3319FDC51aプラスチックシールClass E
27,000
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893182AJS821181FDC121aフラックスタイトClass B
28,000
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893198AJS821281FDC241aフラックスタイトClass B
28,000
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893207AJS821381FDC481aフラックスタイトClass B
31,000
19,980
21,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
73893216AJS821981FDC51aフラックスタイトClass B
28,000
18,980
20,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
73892735AJS1211FDC121cフラックスタイトClass E
28,000
取扱い終了
返品不可
73892884AJS1311FDC121cプラスチックシールClass E
29,000
取扱い終了
返品不可
73892918AJS1312FDC241cプラシール型Class E
29,000
取扱い終了
返品不可
73893137AJS3312FDC241aプラスチックシールClass E
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする