曜日別特売

2次元コード読取センサ用 高輝度同軸落射照明

2次元コード読取センサ用 高輝度同軸落射照明 - Panasonic(パナソニック)

同軸落射では足りない「明るさ」を確保。高輝度照射タイプ。

用途半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、高速検査が可能外形寸法(mm)(外径)82(内径)185.5消費電力(W)23.1外形寸法H(mm)80発光色発光面(mm)73×72内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73903156ANPLCVH070W
239,200
239,000
262,900(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする