Panasonic(パナソニック)
2次元コード読取センサ用 同軸落射照明
鏡面状のワークに最適
用途
半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、自動車・車載業界・・・ミラーのキズ検査、ベアリング・機械部品業界・・・光沢面の刻印検査、コネクタ業界 … ピンのピッチ計測
発光色
白
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
消費電力(W)
外形寸法H(mm)
発光面(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73903174
ANPLCVN050W
(外径)60(内径)97
5.8
59
50×50
¥
140,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903192
ANPLCVN100W
(外径)110(内径)159
19.5
108
112×100
¥
341,600
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください