Panasonic(パナソニック)
2次元コード読取センサ用 ドーム照明
均一な光を凹凸ワーク全体に
用途
缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、半導体・電子部品業界・・・実装基板検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査
発光色
白
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
消費電力(W)
外形寸法H(mm)
発光面(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73903217
ANPLDMH080W
(外径)85(内径)46
9
45
46
¥
79,300
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903262
ANPLDMH150W
(外径)154(内径)105
18
72
105
¥
126,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください