Panasonic(パナソニック)
2次元コード読取センサ用 フラット照明
高輝度・高均一性を同時に実現
用途
コネクタ業界・・・コネクタピンのピッチ計測、液晶業界・・・マーク検査、データコード読み取り
外形寸法H(mm)
17
発光色
赤
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
消費電力(W)
発光面(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73903384
ANPLFLT066R
(外径)90(内径)70
7.5
66×60
¥
53,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903402
ANPLFLT108R
(外径)132(内径)124
14.7
108×114
¥
85,400
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903427
ANPLFLT150R
(外径)174(内径)152
24
150×142
¥
151,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください