曜日別特売

2次元コード読取センサ用 ローアングルダイレクトリング照明

2次元コード読取センサ用 ローアングルダイレクトリング照明 - Panasonic(パナソニック)

傷検査・エッジ検査に最適

用途薬品業界 … 錠剤・粉末内の異物検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、ベアリング・機械部品業界・・・刻印・文字検査、電池業界・・・刻印検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・外周欠け検査内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
消費電力(W)
外形寸法H(mm)
発光色
発光面(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73903445ANPLLDR050R(外径)50(内径)2421850
47,600
46,900
51,590(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903463ANPLLDR050W(外径)50(内径)242.91850
68,400
67,900
74,690(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903488ANPLLDR100R(外径)100(内径)687.222100
76,900
69,900
76,890(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903506ANPLLDR100W(外径)100(内径)685.422100
108,600
99,900
109,890(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903533ANPLLDR140R(外径)140(内径)10810.624140
123,300
119,000
130,900(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903558ANPLLDR140W(外径)140(内径)108824140
139,100
139,000
152,900(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする