Panasonic(パナソニック)
2次元コード読取センサ用 マルチポジションリング照明
ローアングルからハイアングルまで高均一性を実現
用途
半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面・外周欠け検査、外観検査、印字検査、欠陥検査
発光色
白
外形寸法H(mm)
27.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
発光面(mm)
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73903576
ANPLMPR080W
8
80
(外径)80(内径)36
¥
129,400
¥
129,000
¥
141,900
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903594
ANPLMPR130W
16
130
(外径)130(内径)36
¥
175,700
¥
169,000
¥
185,900
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください