Panasonic(パナソニック)
2次元コード読取センサ用 スクエアドーム照明
鏡面状、かつ凹凸ワーク全体に均一照射
用途
缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査
外形寸法H(mm)
8
発光色
白
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
消費電力(W)
発光面(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73903612
ANPLSDM050W
(外径)95(内径)95
2.9
51×51
¥
134,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73903637
ANPLSDM100W
(外径)145(内径)145
5.8
101×101
¥
207,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください