曜日別特売

フォトモスリレー HS 1a

フォトモスリレー HS 1a - Panasonic(パナソニック)

推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現
負荷電圧:400V
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1a

用途通信・電話装置、電池駆動機器接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP6
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子形状
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73909072AQV2341箱(50個)標準P/C板端子スティック包装
30,750
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909088AQV234A1箱(50個)サーフェスマウント端子スティック包装
31,250
30,980
34,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909097AQV234AX1箱(1000個)サーフェスマウント端子テーピング包装(X)
695,000
689,800
758,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73909106AQV234AZ1箱(1000個)サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)
630,000
629,800
692,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする