フォトモスリレー HE SOP 1a 高容量

フォトモスリレー HE SOP 1a 高容量 Panasonic(パナソニック)

連続負荷電流:Max.3Aの高容量
負荷電圧:50Vと80Vを品揃え
小型のSOP形状
出力構成:1a

用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場 接点構成1a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、VD 負荷電圧(V)50 負荷電流(A)3 耐電圧(V)1500 パッケージSOP6
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73909517 AQV255GS 1箱(75個) スティック包装
46,125
45,980
50,578 (税込)
32日以内出荷

返品不可
73909526 AQV255GSX 1箱(1000個) テーピング包装(X)
615,000
609,800
670,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
73909535 AQV255GSZ 1箱(1000個) テーピング包装(Z)
615,000
609,800
670,780 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする