曜日別特売

フォトモスリレー HS SOP 1a

フォトモスリレー HS SOP 1a - Panasonic(パナソニック)

動作LED電流:最大0.5mA
小型タイプの加わった充実の品揃え
負荷電圧60V、350V、400Vを品揃え

用途防犯、防災機器、電気計器、各種電池駆動機器、その他、省エネを必要とするQA機器、FA機器など接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL耐電圧(V)1500パッケージSOP4
全6種類を絞り込む
負荷電圧(V)
負荷電流(A)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
負荷電圧(V)
包装形態
負荷電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73912554AQY230S1箱(100個)350スティック包装0.12
55,000
54,980
60,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912563AQY230SX1箱(1000個)350テーピング包装(X)0.12
550,000
549,800
604,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912572AQY232S1箱(100個)60スティック包装0.5
55,000
54,980
60,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912588AQY232SX1箱(1000個)60テーピング包装(X)0.5
550,000
549,800
604,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912597AQY232SZ1箱(1000個)60テーピング包装(Z)0.5
550,000
549,800
604,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73912606AQY234S1箱(100個)400スティック包装0.1
55,000
54,980
60,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする