Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー パワー 1a DC 高容量
最大10A制御可能なスリムSIL形状DC半導体リレー
接点構成
1a
電圧
DC
タイプ
パワー
端子形状
標準P/C板端子
出力構成
1a
包装形態
スティック包装
パッケージ
SIL4
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73913263
AQZ192
¥33,000
¥
32,980
¥36,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73913272
AQZ197
¥33,000
¥
32,980
¥36,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください