RD同軸スイッチ

RD同軸スイッチ Panasonic(パナソニック)

高周波帯域まで優れた高周波特性
SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え
高感度
長寿命500万回
終端抵抗付きタイプを実現(SP6T)
コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能

用途
移動体通信市場
デジタル放送市場
高周波関連計測市場
各種検査治具
内容量1個
お気に入りに追加
158件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73915363 ARD1004H DC4.5 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
35,000
28,980
アウトレット
31,878 (税込)
当日出荷
73915896 ARD30012Z DC12 SP6T(終端抵抗付) 約320 はんだ端子 終端抵抗付
229,000
228,800
251,680 (税込)
42日以内出荷

返品不可
73915905 ARD30012ZQ DC12 SP6T(終端抵抗付) 約320 はんだ端子 終端抵抗付
234,500
229,800
252,780 (税込)
42日以内出荷

返品不可
73915932 ARD30024Z DC24 SP6T(終端抵抗付) 約320 はんだ端子 終端抵抗付
229,000
228,800
251,680 (税込)
42日以内出荷

返品不可
73915984 ARD3004HZQ DC4.5 SP6T(終端抵抗付) 約320 はんだ端子 終端抵抗付
234,500
229,800
252,780 (税込)
42日以内出荷

返品不可
73916027 ARD32012Z DC12 SP6T(終端抵抗付) 約320 はんだ端子 終端抵抗付
229,000
228,800
251,680 (税込)
42日以内出荷

返品不可
73916036 ARD32012ZQ DC12 SP6T(終端抵抗付) 約320 はんだ端子 終端抵抗付
234,500
229,800
252,780 (税込)
42日以内出荷

返品不可
73916088 ARD32024Z DC24 SP6T(終端抵抗付) 約320 はんだ端子 終端抵抗付
229,000
228,800
251,680 (税込)
42日以内出荷

返品不可
73916097 ARD32024ZQ DC24 SP6T(終端抵抗付) 約320 はんだ端子 終端抵抗付
234,500
229,800
252,780 (税込)
42日以内出荷

返品不可
73916124 ARD3204HZ DC4.5 SP6T(終端抵抗付) 約320 はんだ端子 終端抵抗付
229,000
228,800
251,680 (税込)
42日以内出荷

返品不可
73916133 ARD3204HZQ DC4.5 SP6T(終端抵抗付) 約320 はんだ端子 終端抵抗付
234,500
229,800
252,780 (税込)
42日以内出荷

返品不可
73916185 ARD50024 DC24 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
53,000
52,980
58,278 (税込)
42日以内出荷

返品不可
73915266 ARD10012 DC12 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915275 ARD10012C DC12 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915284 ARD10012CQ DC12 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73915293 ARD10012M90 - - - - -
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915302 ARD10012Q DC12 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915318 ARD10024 DC24 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915327 ARD10024C DC24 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915336 ARD10024CQ DC24 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73915345 ARD10024CQM90 - - - - -
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73915354 ARD10024Q DC24 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915372 ARD1004HC DC4.5 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915388 ARD1004HCQ DC4.5 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73915397 ARD1004HQ DC4.5 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915406 ARD12012 DC12 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
40,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73915415 ARD12012C DC12 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915424 ARD12012CQ DC12 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915433 ARD12012M90 - - - - -
40,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73915442 ARD12012Q DC12 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915458 ARD12012QM90 - - - - -
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915467 ARD12024 DC24 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
40,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73915476 ARD12024C DC24 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915485 ARD12024CQ DC24 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915494 ARD12024Q DC24 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915503 ARD1204H DC4.5 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
40,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73915512 ARD1204HC DC4.5 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915528 ARD1204HCQ DC4.5 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915537 ARD1204HM90 - - - - -
40,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73915546 ARD1204HQ DC4.5 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915555 ARD15105 DC5 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
49,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73915564 ARD15105C DC5 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
51,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915573 ARD15105CQ DC5 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
52,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915582 ARD15105Q DC5 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
50,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73915598 ARD15112 DC12 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
49,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73915607 ARD15112C DC12 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
51,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915616 ARD15112CQ DC12 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
52,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73915625 ARD15112Q DC12 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
50,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73915634 ARD15124 DC24 SPDT 約50 はんだ端子 終端抵抗なし
49,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73915643 ARD15124C DC24 SPDT 約50 コネクタケーブル 終端抵抗なし
51,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする