曜日別特売

TX-Sリレー

TX-Sリレー - Panasonic(パナソニック)

定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて)
小型サイズ
高接触信頼性
優れた耐サージ性能
低熱起電力(約0.3μV)
自動洗浄が可能なプラシールタイプ

用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コイル定格電圧(V)
定格電圧(V)
端子形状
包装形態
消費電力(mW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73935636ATXS200SA1箱(40個)DC1.5DC1.5サーフェスマウント端子スティック包装50
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935645ATXS200SAZ1箱(500個)DC1.5DC1.5サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)50
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935706ATXS20120SA1箱(40個)DC3DC3サーフェスマウント端子スティック包装50
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935715ATXS20120SAZ1箱(500個)DC3DC3サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)50
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935724ATXS201SA1箱(40個)DC3DC3サーフェスマウント端子スティック包装50
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935733ATXS201SAX1箱(500個)DC3DC3サーフェスマウント端子テーピング包装(X)50
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935742ATXS201SAZ1箱(500個)DC3DC3サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)50
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935794ATXS20220SA1箱(40個)DC6DC6サーフェスマウント端子スティック包装50
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935803ATXS20220SAZ1箱(500個)DC6DC6サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)50
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935812ATXS202SA1箱(40個)DC6DC6サーフェスマウント端子スティック包装50
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935828ATXS202SAZ1箱(500個)DC6DC6サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)50
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935873ATXS20320SA1箱(40個)DC12DC12サーフェスマウント端子スティック包装50
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935882ATXS20320SAX1箱(500個)DC12DC12サーフェスマウント端子テーピング包装(X)50
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935898ATXS20320SAZ1箱(500個)DC12DC12サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)50
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935925ATXS203SA1箱(40個)DC12DC12サーフェスマウント端子スティック包装50
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935934ATXS203SAX1箱(500個)DC12DC12サーフェスマウント端子テーピング包装(X)50
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73935943ATXS203SAZ1箱(500個)DC12DC12サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)50
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936004ATXS20420SA1箱(40個)DC24DC24サーフェスマウント端子スティック包装70
26,800
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936013ATXS204SA1箱(40個)DC24DC24サーフェスマウント端子スティック包装70
26,800
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936022ATXS204SAZ1箱(500個)DC24DC24サーフェスマウント端子テーピング包装(X)70
335,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936083ATXS20620SA1箱(40個)DC4.5DC4.5標準プリント板用端子スティック包装50
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936092ATXS20620SAZ1箱(500個)DC4.5DC4.5サーフェスマウント端子スティック包装50
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936126ATXS206SA1箱(40個)DC4.5DC4.5サーフェスマウント端子スティック包装50
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936135ATXS206SAX1箱(500個)DC4.5DC4.5サーフェスマウント端子テーピング包装(X)50
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936144ATXS206SAZ1箱(500個)DC4.5DC4.5サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)50
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936196ATXS207SA1箱(40個)DC9DC9サーフェスマウント端子スティック包装50
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936205ATXS207SAZ1箱(500個)DC9DC9サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)50
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936248ATXS210SA1箱(40個)DC1.5DC1.5サーフェスマウント端子スティック包装35
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936257ATXS210SAX1箱(500個)DC1.5DC1.5サーフェスマウント端子テーピング包装(X)35
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936302ATXS211SA1箱(40個)DC3DC3サーフェスマウント端子スティック包装35
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936318ATXS211SAZ1箱(500個)DC3DC3サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)35
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936354ATXS212SA1箱(40個)DC6DC6サーフェスマウント端子スティック包装35
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936372ATXS21320SA1箱(40個)DC12DC12サーフェスマウント端子スティック包装35
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936388ATXS213SA1箱(40個)DC12DC12サーフェスマウント端子スティック包装35
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936424ATXS21420SA1箱(40個)DC24DC24サーフェスマウント端子スティック包装50
26,800
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936433ATXS214SA1箱(40個)DC24DC24サーフェスマウント端子スティック包装50
26,800
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936442ATXS214SAZ1箱(500個)DC24DC24サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)50
335,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936476ATXS21620SA1箱(40個)DC4.5DC4.5サーフェスマウント端子スティック包装35
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936494ATXS216SA1箱(40個)DC4.5DC4.5サーフェスマウント端子スティック包装35
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936503ATXS216SAX1箱(500個)DC4.5DC4.5サーフェスマウント端子テーピング包装(X)35
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936512ATXS216SAZ1箱(500個)DC4.5DC4.5サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)35
315,000
309,800
340,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936555ATXS217SA1箱(40個)DC9DC9サーフェスマウント端子スティック包装35
25,200
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936573ATXS22020SA1箱(40個)DC1.5DC1.5サーフェスマウント端子スティック包装70
30,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936582ATXS220SA1箱(40個)DC1.5DC1.5サーフェスマウント端子スティック包装70
30,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936598ATXS220SAX1箱(500個)DC1.5DC1.5サーフェスマウント端子テーピング包装(X)70
375,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936607ATXS220SAZ1箱(500個)DC1.5DC1.5サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)70
375,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936643ATXS22120SA1箱(40個)DC3DC3サーフェスマウント端子スティック包装70
30,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936652ATXS22120SAZ1箱(500個)DC3DC3サーフェスマウント端子テーピング包装(Z)70
375,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936677ATXS221SA1箱(40個)DC3DC3サーフェスマウント端子スティック包装70
30,000
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
73936686ATXS221SAX1箱(500個)DC3DC3サーフェスマウント端子テーピング包装(X)70
375,000
369,800
406,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする