NCリレー

NCリレー - Panasonic(パナソニック)

フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意

用途電力設備、産業用機器、計測機器内容量1箱(20個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
寸法(mm)
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73938908AW8240DC64c38.1×11.2×27.8約19UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73938926AW8241DC124c38.1×11.2×27.8約19UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
73938944AW8242DC244c38.1×11.2×27.8約19UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
73938953AW824254-----
27,600
26,980
29,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
73938978AW8243DC484c38.1×11.2×27.8約19UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73938996AW8244DC1004c38.1×11.2×27.8約19UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
73939014AW8246----UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939032AW8248DC34c38.1×11.2×27.8約19UL、CSA
61,900
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73939048AW8249DC54c38.1×11.2×27.8約19UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
93日以内出荷
返品不可
73939224AW8440DC64c25.4×11.2×27.8約19UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939242AW8441DC124c25.4×11.2×27.8約19UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939267AW8442DC244c25.4×11.2×27.8約19UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939285AW8443DC484c25.4×11.2×27.8約19UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939303AW8444DC1004c25.4×11.2×27.8約19UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939328AW8446----UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939355AW8449DC54c25.4×11.2×27.8約19UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939538AW8840DC64c38.1×25.4×10.9約18UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939547AW8841DC124c38.1×25.4×10.9約18UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939565AW8842DC244c38.1×25.4×10.9約18UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939583AW8843DC484c38.1×25.4×10.9約18UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939608AW8844DC1004c38.1×25.4×10.9約18UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939626AW8846----UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939644AW8848DC34c38.1×25.4×10.9約18UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
73939653AW8849DC54c38.1×25.4×10.9約18UL、CSA
61,900
60,980
67,078(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする