パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
高精度デジタル微差圧センサ [気体用] DP-M
材質
本体ケース:耐熱ABS、保護カバー:ポリカーボネート、ジョグスイッチ:ABS、MODEキー:アクリル
質量(g)
約20(本体のみ)
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%以下
応答時間
150μs、500μs、1ms、5ms、10ms、50ms、100ms、500ms ジョグスイッチにて選択
使用周囲温度(℃)
-10~50(8~16台連結時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時 : 35~85%RH
保存温度範囲(℃)
-20~70
消費電力(mW)
通常時:650以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
応差(ヒステリシス)
最小0digit、ヒステリシス設定にて可変
出力動作
NO/NC ジョグスイッチにて選択
温度特性
±0.5%F.S.以内(+25℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
圧力種類
ゲージ圧
比較出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]
繰返し精度
連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内、負圧・正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内
センサ供給電圧
電源電圧と同一
入力電圧範囲(V)
1~5DC(定格圧力範囲にて)
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
圧力範囲(Pa)
定格圧力範囲(kPa)
設定圧力範囲(kPa)
組み合わせセンサヘッド
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73944483
DPS-401
連成圧・負圧用
連成圧 : -100.0~+100.0k、負圧 : 0~-101k
連成圧:-100~100、負圧:0~-101
連成圧:-199.9~199.9/負圧:101.3~-101.3
連成圧:DPH-101□、負圧:DPH-103□
¥
20,500
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73944492
DPS-402
正圧用
正圧 : 0~+1.000M
正圧:0~1000
正圧:-1050~1050
正圧:DPH-102□
¥
20,500
¥
19,980
¥
7,098
アウトレット
¥
7,808
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください