曜日別特売

コンパクトライトカーテン

コンパクトライトカーテン - Panasonic(パナソニック)

”小型””軽量””高機能”をひとつに。
新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」
アルミフレームにジャストフィット!
間口を最大限に活用できる小型サイズ
独自の二重構造を採用
最大検出幅1,943.4mm
本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク
大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ]
各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。
その他多彩な機能を装備

規格UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark検出距離(m)0.3~7内容量1個
全14種類を絞り込む
タイプ
光軸数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
光軸数
検出幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73951018SF4B-H48C約1400ケーブルタイプ48983.4
196,500
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
73951027SF4B-H48CA-J05約1100中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)48983.4
202,600
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73951088SF4B-H56C約1600ケーブルタイプ561143.4
220,900
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73951097SF4B-H56CA-J05約1300中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)561143.4
227,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73951158SF4B-H64C約1700ケーブルタイプ641303.4
245,300
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73951167SF4B-H64CA-J05約1400中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)641303.4
251,400
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73951228SF4B-H72C約2000ケーブルタイプ721463.4
269,700
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73951237SF4B-H72CA-J05約1600中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)721463.4
275,800
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73951298SF4B-H80C約2000ケーブルタイプ801623.4
294,100
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73951307SF4B-H80CA-J05約1700中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)801623.4
300,200
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73951368SF4B-H88C約2100ケーブルタイプ881783.4
318,500
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73951438SF4B-H96C約2200ケーブルタイプ961943.4
342,900
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73951447SF4B-H96CA-J05約1900中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)961943.4
349,000
339,800
373,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
73951377SF4B-H88CA-J05約1800中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)881783.4
324,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73951377SF4B-H88CA-J0568738330SF4B-H88CA-J05SF4B-H88CA-J05 セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 68738330セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1個
319,000
税込350,900
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする