エクスプロア
LEDアレンジポスターパネル
LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです
厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です
カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です
用途
販促ポスター・看板・演出用
定格電圧(V)
100
セット内容
LEDパネル本体+電源アダプター
厚さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※設置用のビス、ワイヤー、イーゼルなどは付属しません
ご使用時は重量に十分耐えられるようご注意ください
吊り下げ設置の場合は、カバーの落下防止に特にご配慮ください
太陽光下ではLEDの発光効果を感じられない場合があります
屋内用・非防水
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
サイズ
本体質量(g)
寸法(横×縦)(mm)
外形寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69425728
P001-A1
14
A1
5420
(見え寸)594×841
644×891
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69425737
P001-A2
10
A2
2920
(見え寸)420×594
470×644
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69425746
P001-A3
7
A3
1700
(見え寸)297×420
347×470
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69425755
P001-A4
5
A4
940
(見え寸)210×297
260×347
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69425764
P001-870-300
14
W870
2540
(見え寸)820×250
870×300
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
~
/
税込
¥
1,320
~
離島
数量1につき
¥
1,200
~
/
税込
¥
1,320
~