曜日別特売

マルチ金物 L型

マルチ金物 L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(10件のレビュー)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。

用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さA(mm)
長さB(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39615617691021枚4242402.3鉄 黒塗装
オープン
259
285(税込)
当日出荷
39615635691041枚5555402.3鉄 黒塗装
オープン
309
340(税込)
当日出荷
39615644691051枚6565402.3鉄 黒塗装
オープン
309
340(税込)
当日出荷
39615653691061枚6565602.3鉄 黒塗装
オープン
379
417(税込)
当日出荷
39615669691071枚8585802.3鉄 黒塗装
オープン
569
626(税込)
当日出荷
39615678691081枚8585402.3鉄 黒塗装
オープン
339
373(税込)
当日出荷
39615714691121枚4242402.3鉄 ブロンズメッキ
オープン
249
274(税込)
当日出荷
39615739691141枚5555402.3鉄 ブロンズメッキ
オープン
319
351(税込)
当日出荷
39615748691151枚6565402.3鉄 ブロンズメッキ
オープン
329
362(税込)
当日出荷
返品不可
39615757691161枚6565602.3鉄 ブロンズメッキ
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39615766691171枚8585802.3鉄 ブロンズメッキ
オープン
689
758(税込)
当日出荷
返品不可
39615775691181枚8585402.3鉄 ブロンズメッキ
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39615818691221枚4242402.3鉄 ユニクロメッキ
オープン
229
252(税込)
当日出荷
39615836691241枚5555402.3鉄 ユニクロメッキ
オープン
259
285(税込)
当日出荷
39615845691251枚6565402.3鉄 ユニクロメッキ
オープン
289
318(税込)
当日出荷
39615854691261枚6565602.3鉄 ユニクロメッキ
オープン
379
417(税込)
当日出荷
39615863691271枚8585802.3鉄 ユニクロメッキ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
39615879691281枚8585402.3鉄 ユニクロメッキ
オープン
339
373(税込)
当日出荷
69433848691021セット(5個)----鉄 黒塗装
オープン
取扱い終了
代替品有
69433866691041セット(5個)----鉄 黒塗装
オープン
取扱い終了
代替品有
69433875691051セット(5個)----鉄 黒塗装
オープン
取扱い終了
代替品有
69433884691061セット(5個)----鉄 黒塗装
オープン
取扱い終了
代替品有
69433893691071セット(5個)----鉄 黒塗装
オープン
取扱い終了
代替品有
69433902691081セット(5個)----鉄 黒塗装
オープン
取扱い終了
代替品有
69433945691121セット(5個)----鉄 ブロンズメッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
69433963691141セット(5個)----鉄 ブロンズメッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
69433972691151セット(5個)----鉄 ブロンズメッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
69433988691161セット(5個)----鉄 ブロンズメッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
69433997691171セット(5個)----鉄 ブロンズメッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
69434006691181セット(5個)----鉄 ブロンズメッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
69434042691221セット(5個)----鉄 ユニクロメッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
69434067691241セット(5個)----鉄 ユニクロメッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
69434076691251セット(5個)----鉄 ユニクロメッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
69434085691261セット(5個)----鉄 ユニクロメッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
69434094691271セット(5個)----鉄 ユニクロメッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
69434103691281セット(5個)----鉄 ユニクロメッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6943384869102396156176910269102 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615617マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
259
税込285
内容量が異なります
6943386669104396156356910469104 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615635マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
309
税込340
内容量が異なります
6943387569105396156446910569105 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615644マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
309
税込340
内容量が異なります
6943388469106396156536910669106 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615653マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
379
税込417
内容量が異なります
6943389369107396156696910769107 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615669マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
569
税込626
内容量が異なります
6943390269108396156786910869108 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615678マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
339
税込373
内容量が異なります
6943394569112396157146911269112 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615714マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
249
税込274
内容量が異なります
6943396369114396157396911469114 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615739マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
319
税込351
内容量が異なります
6943397269115396157486911569115 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615748マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
329
税込362
内容量が異なります
6943398869116396157576911669116 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615757マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
439
税込483
内容量が異なります
6943399769117396157666911769117 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615766マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
689
税込758
内容量が異なります
6943400669118396157756911869118 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615775マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
429
税込472
内容量が異なります
6943404269122396158186912269122 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615818マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
229
税込252
内容量が異なります
6943406769124396158366912469124 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615836マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
259
税込285
内容量が異なります
6943407669125396158456912569125 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615845マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
289
税込318
内容量が異なります
6943408569126396158546912669126 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615854マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
379
税込417
内容量が異なります
6943409469127396158636912769127 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615863マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
499
税込549
内容量が異なります
6943410369128396158796912869128 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615879マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
339
税込373
内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39615653
2025-06-21
用途: アパートマンションハムのアンテナ駆動
その他業種

硬い金属、センターにタケノコで、穴拡幅し、MJJP取り付けて、3ミリタップで、固定さそ、アマチュア無線アンテナ取り付けし、構造物にはタイラップ固定。

対象商品 : 39615617
2023-07-22
用途: 宅配ボックスの補強
アムール阿佐ヶ谷

宅配ボックスの支持補強材として利用した。しっかり支えてくれて満足しています。

対象商品 : 39615818
2023-06-30
用途: 地震対策です
その他業種

NHKで冷蔵庫の転倒防止に紹介されてました。
L金物に耐震ジェルマットを2枚貼り付けて、床と冷蔵庫前面の側面に貼り付けると良いと言ってたので。
丁度4CM四角なので大きさぴったり。金属面上面に床の補修テープ(木目)を張って使用しています。目立ちません。それに安くすみました。

1が参考にしています
対象商品 : 39615863
2022-09-15
用途: エアコンの架台固定用
サービス業

ベランダの構造上、エアコンのアングル架台は高さ1100mmのため、地震時には倒壊の恐れがあるので架台固定用に使います。

対象商品 : 39615644
2021-09-11
用途: 治具、プロトタイプ作成、仮付けに
製造業

何かと便利なので常備しています。
肉厚なのもいいですね。

対象商品 : 39615748
2020-07-22
用途: テーブルの修理
製造業

穴のテーパ部分が反対側からの物が欲しい。
色合いはちょうど良いです。

4が参考にしています
対象商品 : 39615635
2024-04-13
用途: 部屋の補強
卸売・小売業

木造の補強にこの色にしました。シルバーと違い目立ちにくいです。同じくのネジもいりますので、金額的に高くなります。

対象商品 : 39615845
2020-07-05
用途: 固定金具

安いのでまとめて買いました。
値段なりで強度もそれなりでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする