曜日別特売

マルチ金物 L型不等辺

マルチ金物 L型不等辺 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型不等辺 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。

用途木材や金属のつなぎ部分の補強に厚さt(mm)3.2幅(mm)40長さ(mm)90×45ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39615723691131枚鉄 ブロンズメッキ
オープン
449
494(税込)
当日出荷
39615827691231枚鉄 ユニクロメッキ
オープン
399
439(税込)
当日出荷
69433954691131セット(5個)鉄 ブロンズメッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
69434058691231セット(5個)鉄 ユニクロメッキ
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6943395469113396157236911369113 マルチ金物 L型不等辺 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615723マルチ金物 L型不等辺ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
449
税込494
内容量が異なります
6943405869123396158276912369123 マルチ金物 L型不等辺 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615827マルチ金物 L型不等辺ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1枚
399
税込439
内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39615827
2021-10-27
用途: 強度充分
グローバリーテック株式会社製造業

天井からロールスクリーンを吊す為の金具として使用しました。
充分な強度が有り、安心して使用できます。
出来れば、この穴ピッチに合致したナットプレートなどを用意して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする