金象 根切りしやすい植木ショベル

金象 根切りしやすい植木ショベル - 浅香工業金象 根切りしやすい植木ショベル - 浅香工業
(9件のレビュー)

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。

用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に刃先形状台形全長(mm)940トラスコ品番836-9930質量(kg)1.6材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)105肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694341284174
5,342
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
根切りしやすい植木ショベル
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69434128
2022-07-31
用途: 庭仕事、除草管理

角スコップと剣先ショベルの「いいとこ取り」したような、汎用性の高い道具と思います。土に刺さりやすく、掬いやすい。横の部分に刃があると、こんなにも使いやすくなるのかと感心しました。

対象商品 : 69434128
2021-09-24
用途: 農作業
文化総合企画株式会社

土刺さりが良かった。
雑草の根を取るのに使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 69434128
2021-06-16
用途: 畑の溝堀
農・林・水産業

草が生えた時でも簡単に溝堀ができる。
植物の根切が簡単に行え作業性がよい。

対象商品 : 69434128
2020-05-26
用途: 庭木の植え替え
金融・保険業

刃先が鋭利で頑丈です。
ザクザク土に刃先が入り、そこそこの太さの根であればすぐに切れます。

対象商品 : 69434128
2020-07-04
用途: ニンニク収穫
製造業

色々なショベルを購入比較
使用感問題なし
土への食い込み良好です

対象商品 : 69434128
2019-06-04
用途: ガーデニング

根切りは勿論ですが、硬い土壌でフツーのスコップとして使ってもサクサク刺さって楽ちんです。大変タフで、外国のRoot Slayerよりもこちらの方が日本の土壌向きだと思います。

2019-04-30
用途: さつきと山吹の植え替え、移植と笹の根切
教育・研究機関

商品レビューの「ずばずば根切できた。」を見て、半信半疑で購入。
ほとんど即納に近い感じで入手。翌日の午前中3時間を予定した庭仕事に使用しました。将に「ずばずば根切りでき」1時間半で終了。
使い易く、肉厚のスコップ面と安定したグリップの作りで上出来の気分の良い作業ができました。

対象商品 : 69434128
2019-04-25
用途: 農作業
農・林・水産業

根切りする時にたいへん使いやすく、軽くて丈夫そうで気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする