曜日別特売

精密糸鋸用 替刃

精密糸鋸用 替刃 - Strong Tool
(1件のレビュー)

商品コード01275用の交換用替刃になります。

用途堅木・樹脂・鉄板の切断に刃長(mm)130全長(mm)130ピッチ(mm)33Tトラスコ品番859-1909刃数33山刃厚(mm)0.22内容量1セット(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694345051276
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69434505
2024-03-01
用途: 金工細工に使う
その他業種

糸鋸取付に、刃の向きを手触りで確認しているが、端に印をして簡単にわかるようにしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする