Strong Tool
引廻鋸
仕様
替刃式
材質
グリップ:エラストマー樹脂、刃:SK-5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69434566
1320
1個
210
350
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69434584
1322
1個
120
260
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69434697
1335
1丁
100
240
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください