Strong Tool
スレートソー
刃長(mm)
240
全長(mm)
380
仕様
替刃式
トラスコ品番
859-1925
材質
グリップ:エラストマー樹脂、刃:SK-5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69434663
1330
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください