ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
L型ロープ止め
・頭部:L型 ・胴部:ストレート
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14923040
10195641
1袋(20本)
素材:鉄、表面処理:ユニクロ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
39615897
10102792
1袋(5本)
鉄
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
77469272
10102792
1箱(10本)
鉄
オープン
取扱い終了
代替品有
69436693
10102792
1本
鉄
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください