ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ビニールワイヤー
仕様
透明ビー二ール被覆
材質
材質: 芯:スチール 被覆:ビニール
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69436815
10155872
3.2
8
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
69436824
10155873
2.6
10
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください