ニチバン
養生用布粘着テープ
のり残りが少なく、作業性良好です。
伸び(%)
10
主な用途
養生用
ボールタック
No.32
粘着力(N/10mm)
2.97
引張強度(N/10mm)
55
保持力
0.4mm/分
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69438574
103B-25
ライトブルー
25
25
0.273
特殊スフ
ゴム系
2.97N/10mm
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
69438583
103B-38
ライトブルー
38
25
0.273
特殊スフ
ゴム系
2.97N/10mm
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
69438592
103B-50
ライトブルー
50
25
0.273
特殊スフ
ゴム系
2.97N/10mm
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください