NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー
仕様
ダイヤモンド砥粒
対応材質
超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト
砥粒
ダイヤモンド
バスケットに入れる
110
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
軸径(Φmm)
形状
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69438687
11366
1本
130
2.34
砲弾
9
829-2568
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
69438705
11401
1本
130
2.34
逆テーパー
1.5
829-2570
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69438714
11403
1本
130
2.34
逆テーパー
2.5
829-2571
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69438723
11404
1本
130
2.34
逆テーパー
2.8
829-2572
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69438827
10951
1セット(5本)
130
1.6
雫
3.8
829-2460
¥
6,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69438845
10953
1セット(5本)
130
1.6
雫
5
829-2462
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69438863
10964
1セット(5本)
140
1.6
平
0.6
829-2464
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69438958
11001
1セット(5本)
320
1.6
球
0.6
829-2466
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69438967
11003
1セット(5本)
130
1.6
球
1
829-2467
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69438976
11004
1セット(5本)
130
1.6
球
1.2
829-2468
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69438985
11006
1セット(5本)
130
1.6
球
1.6
829-2469
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69438994
11008
1セット(5本)
130
1.6
球
2.1
829-2470
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439037
11031
1セット(5本)
600
1.6
円筒
2
829-2471
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69439046
11032
1セット(5本)
280
1.6
円筒
2
829-2472
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439055
11033
1セット(5本)
230
1.6
円筒
3
829-2473
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439064
11034
1セット(5本)
230
1.6
円筒
3
829-2474
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439073
11035
1セット(5本)
200
1.6
円筒
7
829-2475
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439116
11040
1セット(5本)
140
1.6
円筒
8
829-2479
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439125
11041
1セット(5本)
140
1.6
円筒
8
829-2480
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439222
11076
1セット(5本)
140
1.6
トンガリ
10
829-2481
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439308
11102
1セット(5本)
130
1.6
砲弾
8
829-2486
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439387
11131
1本
130
1.6
円錐
4
829-2490
¥
2,400
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69439396
11132
1本
130
1.6
円錐
5
829-2491
¥
2,400
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439405
11133
1本
130
1.6
円錐
6
829-2492
¥
2,400
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69439423
11142
1セット(5本)
130
1.6
逆テーパー
4
829-2494
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
69439432
11151
1セット(5本)
140
1.6
円錐
2.7
829-2495
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439448
11152
1セット(5本)
140
1.6
円錐
6.2
829-2496
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439457
11154
1セット(5本)
140
1.6
円錐
2.8
829-2497
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439466
11155
1セット(5本)
140
1.6
円錐
1
829-2498
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439536
11206
1本
130
2.34
球
1.4
829-2531
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439545
11210
1本
130
2.34
球
2.3
829-2532
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439554
11214
1本
130
2.34
球
3.3
829-2533
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439563
11221
1本
130
2.34
球
1.1
829-2534
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439572
11222
1本
130
2.34
球
1.4
829-2535
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439588
11225
1本
130
2.34
球
1
829-2536
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439597
11227
1本
130
2.34
球
2.3
829-2537
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439606
11241
1本
130
2.34
円筒
3
829-2538
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439615
11242
1本
130
2.34
円筒
4
829-2539
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439624
11243
1本
130
2.34
円筒
6
829-2540
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439633
11245
1本
130
2.34
円筒
6
829-2541
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439642
11246
1本
130
2.34
円筒
6
829-2542
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439667
11249
1本
140
2.34
円筒
10
829-2544
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
69439685
11261
1本
130
2.34
円筒先丸
4
829-2545
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439694
11265
1本
130
2.34
円筒先丸
8
829-2546
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439782
11313
1本
130
2.34
砲弾
5
829-2548
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439807
11322
1本
130
2.34
砲弾
8
829-2550
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439843
11332
1本
130
2.34
円錐
8
829-2553
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439852
11333
1本
130
2.34
円錐
10
829-2554
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439895
11353
1本
130
2.34
テーパー先平
10
829-2557
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69439913
11357
1本
130
2.34
テーパー先平
13
829-2559
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ