NSK(ナカニシ)
CBN電着バー
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
質量(g)
8
砥粒
CBN
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
刃長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440175
12181
220
5
829-2674
50
80000
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440184
12182
220
5
829-2675
50
70000
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440193
12184
220
5
829-2676
50
70000
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440202
12185
220
5
829-2677
50
70000
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441356
12154
140
4
829-2662
45
80000
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441365
12156
120
5
829-2663
50
80000
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441374
12159
120
5
829-2664
50
80000
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441417
12174
220
4
829-2668
45
80000
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441426
12176
220
5
829-2669
50
80000
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441435
12177
220
5
829-2670
50
80000
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69441444
12178
220
5
829-2671
50
80000
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441453
12179
220
5
829-2672
50
80000
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441462
12180
220
5
829-2673
50
80000
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください