Strong Tool
JIS ニッパー
全長(mm)
162
トラスコ品番
859-2061
材質
本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR
刃長
22mm刃先角度
切断能力(Φmm) ピアノ線
150
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440367
11489
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください