曜日別特売

SP電着小径ダイヤモンドバー

SP電着小径ダイヤモンドバー - NSK(ナカニシ)SP電着小径ダイヤモンドバー - NSK(ナカニシ)SP電着小径ダイヤモンドバー - NSK(ナカニシ)SP電着小径ダイヤモンドバー - NSK(ナカニシ)SP電着小径ダイヤモンドバー - NSK(ナカニシ)SP電着小径ダイヤモンドバー - NSK(ナカニシ)SP電着小径ダイヤモンドバー - NSK(ナカニシ)SP電着小径ダイヤモンドバー - NSK(ナカニシ)

シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。
インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。

仕様ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃長(mm)3砥粒ダイヤモンド内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
軸長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944057711791200829-259081
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944059511793200829-2591131
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944061311804325829-259280.6
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944062211805325829-259380.7
3,300
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
6944063811806325829-259480.8
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944064711807325829-259580.9
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944065611814600829-259680.6
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944067411817600829-259880.9
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944068311818600829-259981
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944084811863600829-2600130.5
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944085711864600829-2601130.6
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
6944086611865600829-2602130.7
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944087511866600829-2603130.8
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944088411867600829-2604130.9
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944089311868600829-2605131
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944066511815600829-259780.7
3,300
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする