NSK(ナカニシ)
SP電着小径CBNバー
シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。
インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
刃長(mm)
3
仕様
ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒
全長(mm)
50
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
砥粒
CBN
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
軸長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440586
11792
200
829-2606
8
1
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440604
11794
200
829-2607
13
1
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440692
11823
325
829-2608
8
0.5
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440708
11824
325
829-2609
8
0.6
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440717
11825
325
829-2610
8
0.7
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440726
11826
325
829-2611
8
0.8
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440735
11827
325
829-2612
8
0.9
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440744
11828
325
829-2613
8
1
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440753
11833
600
829-2614
8
0.5
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440762
11834
600
829-2615
8
0.6
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440787
11835
600
829-2616
8
0.7
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440796
11836
600
829-2617
8
0.8
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440814
11837
600
829-2618
8
0.9
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440823
11838
600
829-2619
8
1
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440902
11883
600
829-2620
13
0.5
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440918
11884
600
829-2621
13
0.6
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440927
11885
600
829-2622
13
0.7
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440936
11886
600
829-2623
13
0.8
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440945
11887
600
829-2624
13
0.9
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69440954
11888
600
829-2625
13
1
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください