曜日別特売

ワイヤーストリッパー&カッター

ワイヤーストリッパー&カッター - Strong Toolワイヤーストリッパー&カッター - Strong Tool
(5件のレビュー)

単線や複合線をワンアクションで一度にストリップできます。

用途屋内配線などの電気工事・自動車・電気器具などあらゆる被覆線の切断・はぎ取りに、配線用電線のシャープな切断とストリップに断面積(mm2)(ストリップ可能)0.2~5.5トラスコ品番859-2169材質刃部:鋼板、ハンドル:ABS、鋼板長さ(mm)(ストリップ可能)3~25全長(mm)170適合線材(mm)単線、複合線、フラットケーブル(線幅12以下に限る)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944083211840
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69440832
2022-03-24
用途: 配線作業時
三共ホームケアサービス

一発で壊れました・・・安かろう悪かろうの典型的な商品でした。

対象商品 : 69440832
2020-08-13
用途: 各種配線時
サービス業

配線の被覆除去がとても簡単に行えてとても便利です。

対象商品 : 69440832
2019-11-12
用途: 自動車やオートバイのアクセサリー取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

安かったので試しに購入してみました。色々と機能のあるものよりシンプルで使いやすいです。調整ネジがありますが、調整幅が広いため要らないハーネスで確認しながら作業するので馴れるまでは時間がかかるかも。太いハーネスの場合は、微調整しなくても平気でした。
仕事用にもう一つ欲しいので、モノタロウさんのと比較してみようかな。

対象商品 : 69440832
2019-07-16
用途: 配線作業
よしなが治療院

ニッパーやハサミを使った電線の皮むきはコツが要ります。細い電線などは銅線を切断してしまうことも多くあります。この商品は簡単に電線の皮むきが出来、調整次第で多種の電線径に対応出来ます。

対象商品 : 69440832
2019-12-08
用途: 車・バイクの配線作業
運輸・通信業

イージーに被膜が剥けるものの、0.5sq未満のコードには不向き。
金属のギザギザ部分でホールドするため剥いた部分の根本側1センチのあたりが被膜にキズが付き不安になる。ホールドする部分がゴム等に出来ないものか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする