NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
砥粒
ダイヤモンド
質量(g)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440997
12036
3
2.2
5
50
140
80000
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441015
12039
3
3.2
5
50
140
80000
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441024
12042
3
4.5
5
50
140
70000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441033
12043
3
5.0
5
50
140
70000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
69441042
12044
3
5.5
5
50
140
70000
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441067
12054
3
1.7
4
45
140
80000
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441076
12059
3
3.2
5
50
100
80000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441085
12062
3
4.5
5
50
100
70000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69441094
12064
3
5.5
5
50
100
70000
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441103
12097
3
2.5
5
50
220
80000
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441112
12099
3
3.2
5
50
220
80000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441128
12101
3
4.0
5
50
220
80000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441137
12102
3
4.5
5
50
220
70000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441146
12103
3
5.0
5
50
220
70000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441155
12104
3
5.5
5
50
220
70000
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441164
12105
3
6.0
5
50
220
70000
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441173
12114
3
1.7
4
45
320
80000
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441182
12116
3
2.2
5
50
320
80000
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441198
12117
3
2.5
5
50
320
80000
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441207
12118
3
3.0
5
50
320
80000
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441216
12119
3
3.2
5
50
320
80000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441225
12120
3
3.5
5
50
320
80000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441234
12121
3
4.0
5
50
320
80000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441243
12122
3
4.5
5
50
320
70000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441252
12123
3
5.0
5
50
320
70000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441268
12124
3
5.5
5
50
320
70000
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441277
12125
3
6.0
5
50
320
70000
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69441286
12134
3
1.7
4
45
600
80000
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441295
12136
3
2.2
5
50
600
80000
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441304
12137
3
2.5
5
50
600
80000
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441313
12138
3
3.0
5
50
600
80000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441322
12139
3
3.2
5
50
600
80000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441338
12140
3
3.5
5
50
600
80000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441347
12141
3
4.0
5
50
600
80000
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
69441006
12038
3
3.0
5
50
140
80000
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
69441058
12045
3
6.0
5
50
140
70000
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください