曜日別特売

電着CBNバー

電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)3形状円筒粒度120全長(mm)50質量(g)8刃長(mm)5砥粒CBN内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944138312161829-2665800004.0
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944139212162829-2666700004.5
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944140812164829-2667700005.5
2,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする