NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー
軸径(Φmm)
6
仕様
ダイヤモンド砥粒
内容量
1本
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
形状
刃長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69441697
13011
100
円筒
6
829-2766
50
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441706
13012
100
円筒
5
829-2767
50
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441715
13013
100
円筒
5
829-2768
55
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441724
13015
100
円筒
7
829-2769
50
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441733
13016
100
円筒
8
829-2770
50
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441742
13017
100
円筒
9
829-2771
55
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441758
13018
100
円筒
10
829-2772
60
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69441767
13019
100
円筒
10
829-2773
80
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441776
13020
100
円筒
10
829-2774
60
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442932
13021
100
円筒
10
829-2775
80
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442948
13034
100
円筒
6
829-2776
86
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442957
13035
100
円筒
7
829-2777
80
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442975
13038
100
円筒
9
829-2779
89
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442984
13040
100
円筒
10
829-2780
80
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442993
13041
100
円筒
10
829-2781
80
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443194
13201
120
球
4
829-2782
54
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443203
13202
120
球
6
829-2783
56
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443212
13203
120
球
8
829-2784
58
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443228
13204
120
球
10
829-2785
60
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443237
13205
120
球
13
829-2786
55
¥
5,200
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443273
13242
120
円筒先丸
16
829-2787
65
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443282
13243
120
円筒先丸
15
829-2788
60
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443325
13261
140
砲弾
15
829-2789
60
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443334
13262
120
砲弾
15
829-2790
65
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443343
13263
120
砲弾
20
829-2791
60
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443386
13312
120
テーパー
19
829-2792
54
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443395
13321
120
テーパー
12
829-2793
47
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443404
13322
120
テーパー
18
829-2794
50
¥
5,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443413
13340
120
テーパー
5.3
829-2795
55
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443508
13371
120
逆テーパー
7
829-2800
45
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443517
13372
120
逆テーパー
8
829-2801
45
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443544
13382
120
平
3
829-2802
45
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443562
13392
120
-
10
829-2803
50
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442966
13036
100
円筒
7
829-2778
87
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
69443422
13351
120
テーパー先平
6
829-2796
45
¥
6,200
取扱い終了
69443438
13352
120
テーパー先平
8
829-2797
50
¥
6,700
取扱い終了
69443447
13353
120
テーパー先平
4
829-2798
45
¥
6,200
取扱い終了
69443456
13354
120
テーパー先平
6
829-2799
45
¥
6,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください