NSK(ナカニシ)
超硬軸CBN軸付砥石
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
砥粒
CBN
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
92000
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
全長(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69441837
12254
3
0.6
40
270
92000
3
829-2696
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441846
12257
3
0.9
40
230
92000
3
829-2697
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441855
12262
3
1.7
45
140
92000
4
829-2698
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441882
12264
3
2.2
50
140
92000
5
829-2699
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441907
12265
3
2.5
50
140
92000
5
829-2700
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441916
12266
3
3
50
140
92000
5
829-2701
¥
6,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441943
12268
3
4
50
140
92000
5
829-2703
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69441952
12269
3
5
50
140
92000
5
829-2704
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください