NSK(ナカニシ)
超硬軸CBNバー
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
粒度
140
形状
円筒
砥粒
CBN
トラスコ品番
829-2702
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
92000
刃長(mm)
5
刃径(Φmm)
3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69441934
12267
3
3.5
92000
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください