NSK(ナカニシ)
電着CBNバー
仕様
CBN砥粒
軸径(Φmm)
3
質量(g)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
形状
刃長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69442022
12309
140
球
2.1
829-2739
44
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442126
12340
120
円筒先丸
10
829-2744
40
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442248
12410
130
テーパー
11.9
829-2749
53
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください