NSK(ナカニシ)
電着ダイヤモンドバー
内容量
1本
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
形状
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69442038
12310
140
3
球
2.1
829-2705
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442056
12316
100
3
球
2.5
829-2706
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442092
12333
120
3
円筒先丸
8
829-2707
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442108
12335
120
3
円筒先丸
10
829-2708
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442153
12356
140
3
平
1
829-2709
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442162
12357
140
3
平
1.5
829-2710
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442187
12362
100
3
雫
13
829-2711
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442196
12371
100
3
逆テーパー先丸
10
829-2712
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442205
12372
130
3
逆テーパー先丸
11.5
829-2713
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442214
12381
100
3
平
2.5
829-2714
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442223
12383
100
3
平
2.5
829-2715
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69442257
12411
130
3
テーパー
3.1
829-2716
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442266
12413
130
3
テーパー
11.9
829-2717
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69442318
12429
130
3
テーパー
4.3
829-2719
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69442336
12471
120
3
テーパー
6
829-2720
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69442354
12491
140
3
テーパー先平
7
829-2721
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442363
12495
320
3
テーパー先平
7
829-2722
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442372
12496
320
3
テーパー先平
10
829-2723
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442415
12522
140
3
-
4
829-2724
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442424
12523
140
3
-
4
829-2725
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442467
12701
320
3
球
0.9
829-2726
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
69442476
12702
220
3
球
1.2
829-2727
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442485
12703
140
3
球
1.5
829-2728
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442494
12705
120
3
球
2.5
829-2729
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69442503
12721
120
3
円筒
5
829-2730
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442512
12723
120
3
円筒
5
829-2731
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442528
12724
120
3
円筒
5
829-2732
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442537
12741
120
3
円筒
3
829-2733
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442546
12742
120
3
円筒
3
829-2734
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442555
12743
120
3
円筒
3
829-2735
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442564
12744
120
3
円筒
3
829-2736
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442582
12746
120
3
円筒
3
829-2738
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55569274
12451
-
-
砲弾
8.2
476-0506
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55569283
12452
-
-
砲弾
7
476-0514
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55569308
12454
-
-
砲弾
7
476-0531
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
55569317
12455
-
-
砲弾
15
476-0549
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55569326
12456
-
-
砲弾
6
476-0557
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
55569335
12457
-
-
砲弾
15
476-0565
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55569344
12458
-
-
砲弾
10
476-0573
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55569353
12492
-
-
テーパー先平
10
476-0662
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55569369
12493
-
-
テーパー先平
6
476-0671
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55569378
12494
-
-
テーパー先平
8
476-0689
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69442302
12428
130
3
テーパー
2.3
829-2718
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
69442573
12745
120
3
円筒
3
829-2737
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
55569299
12453
-
-
砲弾
10
476-0522
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください