曜日別特売

CBN電着バー

CBN電着バー - NSK(ナカニシ)CBN電着バー - NSK(ナカニシ)CBN電着バー - NSK(ナカニシ)CBN電着バー - NSK(ナカニシ)CBN電着バー - NSK(ナカニシ)CBN電着バー - NSK(ナカニシ)CBN電着バー - NSK(ナカニシ)CBN電着バー - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)3仕様CBN砥粒内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
形状
刃長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69442065123213200.9829-274044
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442074123261002.5829-274144
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442083123291205829-274245
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944211712337120円筒先丸8829-274345
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442135123491403.5829-274544
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694421441235414010829-274644
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69442178123591401829-274745
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944223212408140テーパー9.7829-274845
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944227512420130テーパー2.3829-275042
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944228412421130テーパー5.3829-275145
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944229312423130テーパー1.4829-275242
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944232712468120砲弾10829-275340
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944234512474120テーパー10829-275440
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944240612513120逆テーパー2829-275545
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944243312524140-3829-275640
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944244212525140-4829-275745
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944245812526140-4829-275840
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする