Strong Tool
ロング平タガネ
全長(mm)
300
刃幅(mm)
19
トラスコ品番
859-2190
材質
クロームバナジウム鋼
サイズ
19×300mm
硬度
HRC54~57
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69442388
12500
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください