電着CBNバー

電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)電着CBNバー - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)6仕様CBN砥粒内容量1本
全26種類を絞り込む
粒度
26種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
形状
刃長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944301813101140円筒6829-280450
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944302713103140円筒5829-280550
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944303613105140円筒7829-280650
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944304513107140円筒9829-280755
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944305413108140円筒10829-280860
4,200
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944306313109140円筒10829-280980
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944307213110140円筒10829-281060
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944308813111140円筒10829-281180
7,400
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944309713112140円筒10829-281280
6,100
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
6944310613124140円筒6829-281386
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944311513125140円筒7829-281480
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944312413126140円筒7829-281580
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944313313127140円筒8829-281688
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944314213128140円筒9829-281789
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944315813129140円筒10829-281889
4,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944316713130140円筒10829-281980
4,200
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944317613131140円筒10829-282080
5,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944352613375120逆テーパー7829-283445
7,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944353513376120逆テーパー8829-283545
7,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443553133851202829-283645
7,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944357813395120-8829-283750
7,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944358713396120-10829-283850
8,300
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
6944346513355120テーパー先平6829-283045
6,200
取扱い終了
6944347413356120テーパー先平8829-283150
6,700
取扱い終了
6944348313357120テーパー先平4829-283245
6,200
取扱い終了
6944349213358120テーパー先平6829-283345
6,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする