NSK(ナカニシ)
CBN電着バー
仕様
CBN砥粒
軸径(Φmm)
6
内容量
1本
全9種類を絞り込む
粒度
120
140
形状
円筒先丸
球
砲弾
刃長(mm)
選択してください
4
6
8
15
16
20
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
粒度
形状
刃長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69443246
13206
120
球
4
829-2821
54
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443255
13207
120
球
6
829-2822
56
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443264
13208
120
球
8
829-2823
58
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443298
13246
140
円筒先丸
15
829-2824
60
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443307
13247
120
円筒先丸
16
829-2825
65
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443316
13248
120
円筒先丸
15
829-2826
60
¥
6,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443352
13266
140
砲弾
15
829-2827
60
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443368
13267
120
砲弾
15
829-2828
65
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443377
13268
120
砲弾
20
829-2829
60
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください