ダイヤモンドドリル

ダイヤモンドドリル - NSK(ナカニシ)ダイヤモンドドリル - NSK(ナカニシ)ダイヤモンドドリル - NSK(ナカニシ)ダイヤモンドドリル - NSK(ナカニシ)ダイヤモンドドリル - NSK(ナカニシ)
粒度140軸径(Φmm)2.34全長(mm)44形状その他質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69443876138520.98
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443885138541.18
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443894138551.210
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69443903138561.310
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
69443912138571.410
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする