曜日別特売

電着ダイヤモンドディスク

電着ダイヤモンドディスク - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク - NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク - NSK(ナカニシ)

研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。

軸径(Φmm)2.34内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
形状
刃長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944416514004400ディスク0.15829-284446
5,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
6944417414032400ディスク0.18829-284547
6,900
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944418314033130ディスク0.36829-284647
6,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944419214034130ディスク0.50829-284747
5,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944421714051600ディスク0.13829-284947
7,200
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944422614053130ディスク0.35829-285047
6,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944447214151320ディスク0.20829-285447
5,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6944449714155320ディスク0.22829-285647
5,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5556905514001400-0.18476-138345
5,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
5556906414002400-0.15476-139145
5,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556907314003400-0.15476-140545
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556908914005130-0.2476-141347
4,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556909814031400-0.13476-142147
7,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556910714035130-0.55476-143047
4,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556914314049320-0.15476-147244
5,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556915914050240-0.3476-148147
5,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556916814052600-0.18476-149947
6,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556917714054200-0.5476-150247
6,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556922914071100-0.3476-155347
9,500
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556923814073100-0.35476-156147
11,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
5556918614055400-0.22476-151147
6,900
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする