NSK(ナカニシ)
ダイヤモンドディスク
粒度
140
形状
ディスク
全長(mm)
47
質量(g)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69444235
14056
2.34
0.60
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69444813
14572
2.34
0.3
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69444822
14582
3.00
0.3
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください