Strong Tool
ミニツールホルダー
携帯用品、アウトドア、レジャーに役立つ、落下紛失予防用ロープです。
用途
携帯用品の落下、紛失予防
安全荷重(kg)
0.15以下
全長(mm)
1800
芯径(mm)
1
コード径(Φmm)
3
自然長(mm)
(最大)約250伸長
最大使用荷重(kg)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69444926
14615
859-2244
クリア
オープン
¥
699
¥769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69444935
14616
859-2245
ブラック
オープン
¥
649
¥714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください